Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

KYOcount Basic (v. 5.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera KYOcount 5.0 Basislizenz Bild 1
Kyocera KYOcount 5.0 Basislizenz Bild 1
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     C1005-2054878
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LSKC001
EAN/GTIN:
     k.A.
Wie viele Seiten werden in Ihrem Unternehmen jeden Monat ausgedruckt? Werden alle Ihre Output-Systeme effizient eingesetzt? Kennen Sie jederzeit den genauen Status Ihres gesamten Gerätebestandes? Mit präzisen Antworten auf diese Fragen können Sie eine wirtschaftliche Output-Umgebung schaffen, in der sämtliche Systeme effizient eingesetzt werden. Eine optimal verwaltete und gewartete Geräteflotte leistet wiederum einen bedeutenden Beitrag zur Produktivität und Wirtschaftlichkeit eines jeden Unternehmens. Mit KYOcount 5.0, dem praktischen Tool für ein professionelles Flottenmanagement, können Sie Ihren Gerätebestand in nur wenigen Schritten optimieren. KYOcount ermöglicht die problemlose Überwachung, Analyse und Verwaltung von Druckern, Kopierern und Multifunktionssystemen. Und das ist noch nicht alles: Die Anwendung unterstützt zudem verschiedene Abrechnungsfunktionen für KYOCERA-Systeme, wie die Erfassung von gerätespezifischen Konten und Funktionen zur Kontoverwaltung. Die optimale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen.
KYOcount Basic - (v. 5.0) - Lizenz - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Utilites - Druckauftrags- & Druckerverwaltung
Version
5.0
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
1 GHz - RAM 512 MB - HD 300 MB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Microsoft .NET Framework 2.0
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Websupport - 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
870LS00100
ab € 964,53*
Ähnlich
Kyocera
870LSKC004
ab € 157,85*
Ähnlich
Kyocera
870LSKC002
ab € 513,77*
Ähnlich
Kyocera
870LSKC006
ab € 208,07*
Ähnlich
Kyocera
870LS97021
ab € 8,28*
Ähnlich
Kyocera
870LSKC003
ab € 126,90*
Ähnlich
Kyocera
870LSKC005
ab € 87,00*
Ähnlich
Kyocera
870LS97001
ab € 381,45*
Ähnlich
Kyocera
870LSRE021
ab € 2.124,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.