| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-2979721 Herst.-Nr.: 160024 EAN/GTIN: 4041077000926 |
| |
|
| | |
| Obwohl eXpurgate die fälschliche Kennzeichnung relevanter E-Mails als Spam nehezu ausschließt, beinhalten die Anforderungen einiger Unternehmen und Behörden eine Quarantäne-Funktion. Es besteht so die Möglichkeit, die Filter-Ergebnisse gegebenenfalls auch manuell überprüfen zu können. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die eine solche Anforderung an ihre E-Mail-Sicherheitslösung haben, können diese durch die Nutzung der eXpurgate Quarantäne-Funktion erfüllen. Die betroffenen E-Mails jedes E-Mail-Kontos werden dabei zunächst auf den Servern bei eleven zwischengespeichert. Jeder Anwender bekommt nach einem individuell einstellbaren Zeitraum eine Liste der so vorgehaltenen E-Mails und kann nun mit einem Mausklick entscheiden, welche dieser E-Mails dennoch zugestellt werden sollen. Die eXpurgate Quarantäne Lösung steht Kunden von eXpurgate Managed Service optional zur Verfügung. Sie ist hoch skalierbar, geeignet für Unternehmen jeder Größenordnung und unterstützt in der Standardkonfiguration bis zu 100.000 E-Mail-Accounts (Postfächer). Der Abgleich von Nutzerkonten z. B. über LDAP / Active Directory wird von der eXpurgate Quarantänelösung ebenfalls unterstützt. eXpurgate Quarantäne - Abonnement-Lizenz (30 Tage) - 350 Benutzer Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 30 Tage | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Antispam-Software | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 350 Benutzer |
|
| | |
| | | |
| |