| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-4523101 Herst.-Nr.: LAUNCHERLN-001 EAN/GTIN: 5711045436499 |
|
|
| | |
| Intermec Launcher ist ein konfigurierbares Locked-Down-Menü Programm, das den Zugriff auf das Startmenü und andere nicht-autorisierte Anwendungen durch den Benutzer verhindert. Während der Navigation innerhalb eines Programms kann der Benutzer über einen entsprechenden Hotkey jederzeit zum iLaunch-Hauptmenü zurückkehren. Die Anwendung ist mit einer Auto-Start-Funktion ausgestattet, mit der das Hauptmenü geöffnet wird. Das Hauptmenü kann aus bis zu fünf Schaltflächen bestehen, über die konkrete geschäftskritische Anwendungsprogramme gestartet werden können. Intermec Launcher kann in Verbindung mit dem Intermec-Browser (IB) verwendet werden. Es ist als Locked-Down-Web-Client für mobile Intermec-Computer entwickelt worden. Der Intermec-Browser ist für Kunden entwickelt worden, die Web-basierte Anwendungen nutzen und optional den Zugang zu anderen Anwendungen, Websites und andere Teile des Betriebssystems beschränken möchten. Mit dem gemeinsamen Einsatz von Intermec Launcher und Intermec Browser, ist der Benutzer nicht in der Lage, außerhalb der zugewiesenen Anwendungen zu navigieren. Intermec Launcher - Lizenz + 1 Jahr Software Maintenance Agreement - 1 mobiler PC - Laufzeit - Pocket PC Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Kontrolle vertraulicher Daten | | Bundled Support | 1 Jahr Software Maintenance Agreement | | Plattform | Pocket PC | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 12 Stunden täglich / Montag-Freitag ¦ Websupport - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 mobiler PC | | Lizenzpreise | Laufzeit |
|
| | |
| | | |
| |