| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6024947 Herst.-Nr.: 94A101024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit seinem modularen, komponentenbasierte Architektur bietet MCL-Collection Kommunikationsserver, um die Kommunikationsanforderungen von mobilen Computer und Barcode-Druck-Anwendungen und Ihre Host-Systeme zu behandeln. MCL-Net ist der Kommunikationsserver, die drahtlose Kommunikation der Anwendung für das gleichzeitige Benutzer in Wi-Fi und WWAN-Bereitstellungen verwaltet. Was mehr ist, ist MCL-Net extrem skalierbar. Ob groß oder klein - mit der Fähigkeit, aus nur einem Gerät verarbeiten bis zu 62.500 Geräte pro Server können MCL-Net die mobilen Mitarbeiter Transaktionen für jedes Unternehmen zu behandeln. Plus, MCL-Net sehr flexibel. Ob für die Unterstützung der Anwender bei kontinuierlicher Wireless-Abdeckung in den Lagerbetrieb wie Wareneingang, Einlagerung, Kommissionierung oder Versand; oder Benutzer, die in und aus praktischen Arbeitsplatz mit und ohne Netzabdeckung wie einem Flugzeugfrachtraum in einem Verkehrsknotenpunkt durchstreifen; oder Benutzer, die einem Mobilfunknetz herstellen nur sporadisch, je nach Bedarf, zum Nachweis der Lieferung in Langstrecken Trucking, unterstützt MCL-Net das gesamte Spektrum von Wireless-Anschlussmöglichkeiten. MCL-Net - Lizenz - 5 Benutzer Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 5 Benutzer |
|
| | |
| | | |
| |