Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMSI 2 Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-6041261
Hersteller:
     Aerosoft
Herst.-Nr.:
     CD-7794
EAN/GTIN:
     4015918127950
Suchbegriffe:
Computerspiele
PC Games
PC-Spiele
Simulation
Auf geht's in eine neue Runde. Erleben Sie die Omnibus-Simulation ganz neu mit dem OMSI 2 und starten Sie eine Erkundungsfahrt durch Spandau. OMSI 2 ist die Fortsetzung des bekannten und ausgezeichneten Omnibus - Simulator "OMSI - Der Omnibussimulator". OMSI 2 bietet Ihnen nicht nur die bekannten Strecken und Busse aus OMSI, sondern auch noch viele spannende Neuerungen. Erleben Sie mit OMSI 2 den ersten Gelenkbus der OMSI Geschichte, den MAN NG272. Erkunden Sie mit ihm die neue Omnibuslinie 5 vom U-Bahnhof Ruhleben bis zur Nervenklinik Spandau mit insgesamt 12 km Fahrtstrecke. Mit der neuen Chronologiefunktion entdecken Sie nicht nur Spandau im Jahr 1986, sondern erleben Sie gleich den ganzen Wandel Spandaus von 1986 bis 1994. Lassen Sie sich also von dem Charme der 80er und 90er Jahren verzaubern und erleben Sie die Nachwendezeit in Spandau als Busfahrer eines Doppeldeckers oder Gelenkbusses.
OMSI 2 - Win - DVD - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Kategorie
Spiele - Simulation
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Dual Core Prozessor - 2.8 GHz - RAM 2 GB - HD 3.7 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Grafikkarte, 1 GB Grafikspeicher, DirectX 9.0c
Spiel
PEGI-Rating
3
USK-Freigabe
Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, computerspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.