Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Xerox Mobile Print Cloud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Mobile Print Cloud
Artikel-Nr.:
     C1005-6160600
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     320S00801
EAN/GTIN:
     0095205865615
Xerox Mobile Print Cloud - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 5 Peripheriegeräte - für Phaser 6510; VersaLink B400, B405; WorkCentre 3345, 53XX, 5755, 5865, 59XX, 65XX, 7220
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
Kategorie
Utilites - Druckauftrags- & Druckerverwaltung
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox ColorQube 8580_ADN, 8580_AN, 8580_ANM, 8880_ADN, 8880_ADNM, 9300V_F, 9303V_AF ¦ Xerox Phaser 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS ¦ Xerox VersaLink B400/DNM, B400/YDN, B400DN, B400N, B400V/DN, B400V/DNM, B400V_N, B405V/ZM ¦ Xerox WorkCentre 3345V/ZM, 3655IV_S, 5325/C, 5325/CH, 5325/PH, 5325/PHXF, 5330/C, 5330/P, 5330/PH, 5330/PHXF, 5335/C, 5335/P, 5335/PH, 5755/APT, 5755/APTXF, 5865IV_F, 5945iV_F, 5945iV_K, 5955IV_F, 5955iV_K, 6505V_N, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6655i, 7220/PXF2I
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
5 Peripheriegeräte
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,99*
€ 452,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.