| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6643065 Herst.-Nr.: 11874-M0010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sicherung kritischer Daten auf Desktops und Laptops ist eine Herausforderung für jedes IT-Unternehmen, da die derzeitigen Policies nicht ausreichend effizient sind. Mit Einführung der Desktop- und Laptop-Option (DLO) bietet VERITAS eine effektive, leistungsstarke Datensicherung für Desktops und Laptops und gewährleistet so eine kontinuierliche Datensicherung, ob vor Ort oder unterwegs. Durch automatisches Kopieren der Benutzerdaten auf vorhandene, gemeinsam genutzte Netzwerkressourcen ermöglicht diese neue Option den Benutzern die Wiederherstellung ihrer Dateien und sorgt für eine kontinuierliche Synchronisation zwischen mehreren Desktops und Laptops. Die Desktop- und Laptop-Option lässt sich spielend leicht in vorhandene ITInfrastrukturen und Policies integrieren und trägt zur Verringerung der Total Cost of Ownership bei. Veritas Desktop and Laptop Option - On-Premise Lizenz + 1 Year Essential Support - 100 Benutzer - Reg. - GLP - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | On-Premise Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | ![](/p.gif) | Bundled Support | 1 Year Essential Support | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 1 Jahr - 6 benannte Ansprechpartner | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 100 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Regierung | ![](/p.gif) | Lizenzprogramm | Veritas Government Licensing Program (GLP) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |