| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6879683 Herst.-Nr.: 955-000001-001-005 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| SafeNet Trusted Access richtet sich genau an diese Herausforderungen und bietet ein deutlich effizienteres Benutzer- Management für Cloud-Anwendungen: Die Lösung kombiniert das bequeme Single-Sign-On mit detaillierten Zugriffsrichtlinien. So können Unternehmen strenge Zugriffskontrollen durchsetzen und der sogenannten Passwortmüdigkeit ein Ende setzen - sprich der Überdrüssigkeit der Benutzer, tagtäglich unzählige neue Passwörter zu erstellen, zu behalten, zu aktualisieren und zurückzusetzen. Durch die Validierung von Identitäten, das Durchsetzen von Zugriffskontrollen und intelligentes Single-Sign-On sorgen Unternehmen für einen sicheren und problemlosen Zugriff auf zahlreiche Cloud- Anwendungen. Gleichzeitig sinkt der Verwaltungsaufwand, da die Zugriffskontrollen zentral über eine einfach zu bedienende Konsole definiert und angewendet wird. SafeNet Trusted Access lässt sich schnell und einfach einrichten und erlaubt die einfache Umsetzung von Cloud-Lösungen. Ganz nebenbei werden Transparenz und Compliance verbessert. Vereinfachte Cloud- Workflows sorgen zudem für eine höhere Skalierbarkeit. Durch eine flexible, individuelle Authentifizierung und Zugriffskontrollen reduziert SafeNet Trusted Access die Komplexität und Unzufriedenheit auf der Seite der Benutzer, die sich mit einer einzigen Unternehmensidentität an allen Cloud-Anwendungen anmelden können. SafeNet Trusted Access Basic - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) + 1 Jahr Support, 8x5 - 1 Einheit Fassungsvermögen - gehostet - Volumen - 750-999 Lizenzen Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Zugangskontrolle | | Bundled Support | 1 Jahr Support, 8x5 | | Installationstyp | Gehostet - IDaaS | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Einheit Fassungsvermögen | | Lizenzpreise | Volumen / 750-999 Lizenzen |
|
| | |
| | | |
| |