| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6985707 Herst.-Nr.: WV-ASM300W EAN/GTIN: 4010869256179 |
| |
|
| | |
| Die Videomanagement-Software i-PRO WV-ASM300 eignet sich für große und kleine netzwerkbasierte Videosicherheitssysteme, die eine zentrale Steuerung und einfache Bedienung erfordern. Die Software unterstützt bis zu 100 Netzwerkvideorekorder (NVR) und digitale Videorekorder (DVR), 64 Encoder und 256 direkt angeschlossene Kameras. Bis zu 12.800 in den Rekordern und 256 in den Encodern registrierte Kameras werden automatisch in der Software indiziert. Mit der Software WV-ASM300 können Videostreams verschiedener Bildformate (16:9, 4:3 und 9:16) auf demselben Monitor angezeigt werden. Alle LIVE-, MAP- und OPERATION-Monitore unterstützen 4K-Auflösung. Die Software ermöglicht eine kombinierte Nutzung von i-PRO Extreme Kameras und Rekordern und bietet dadurch ein durchgängiges 256 Bit AES-Verschlüsselungssystem für geschäftskritische Anwendungen. Auch verschlüsselte Edge-Videoaufzeichnungen auf Kamera-SD-Karte können schnell heruntergeladen und in einer sicheren Umgebung entschlüsselt werden. Panasonic i-PRO Extreme H.265 Secure Video Management Software WV-ASM300 - Lizenz - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Videoüberwachung | | Plattform | Windows | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |