| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-7242216 Herst.-Nr.: OV3600-AMENTFRX EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Alcatel-Lucent OmniVista 3600 Air Manager ist eine Software für LAN (WLAN) Management, die zentrale Sichtbarkeit, Konfiguration und Kontrolle in modernen Wireless-Netzwerken ermöglicht. OmniVista 3600 reduziert die Betriebskosten der kabellosen Infrastruktur, optimiert die Netzwerkleistung, verbessert die Zuverlässigkeit für den Benutzer und erhöht die Sicherheit des Netzwerks. OmniVista 3600 ist eine echte Betriebsverwaltungslösung, die eine Vielzahl an Funktionen bietet. Hierzu zählen unter anderem die Echtzeitüberwachung von Benutzern und Geräten, die zentralisierte Konfiguration und Compliance Management. Diese Management-Merkmale sind zur Nutzung durch das gesamte IT-Personal entwickelt worden, und bieten jedem Mitglied des Teams benutzerdefinierte, aufgabenorientierte Überwachungsfunktionen. Alcatel-Lucent OmniVista 3600 Air Manager failover expansion - Lizenz - 1 zusätzliches Gerät - für Systeme mit 2.500+ bestehenden Gerätelizenzen - Linux, Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung, System- & Remoteverwaltung | | Plattform | Linux, Windows | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 zusätzliches Gerät | | Details | Für Systeme mit 2.500+ bestehenden Gerätelizenzen |
|
| | |
| | | |
| |