| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-7388631 Herst.-Nr.: PA43404-DM02 EAN/GTIN: 5032140201080 |
| |
|
| | |
| Die Fujitsu-Tochter PFU (EMEA) Limited präsentiert heute auf dem Fujitsu Forum in München die Scan-Software PaperStream Capture Pro. In Kombination mit den Dokumentenscannern der fi Series und SP Series können kleine und große Firmen sowie Behörden mit der Software Papier-basierte Informationen schnell in wertvolle Unternehmensdaten verwandeln. PaperStream Capture Pro unterstützt Unternehmen sowie Behörden, bei der Dokumentenerfassung den Aufwand und die Komplexität zu reduzieren und die Prozesseffizienz zu steigern. PaperStream Capture Pro Scan Station Departmental - Wartung (Erweiterung) (2 Jahre) - Win - für fi-5530C2, 6140Z, 6240Z, 7180, 7280, 7460, 7480, 8190, 8290 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wartung (Erweiterung) - 2 Jahre | | Kategorie | Utilites - Scanaufträge & Scannerverwaltung | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Technischer Support - 2 Jahre ¦ Große Upgrades - 2 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu fi-5530C2, 6140Z, 6240Z, 7180, 7280, 7460, 7480, 8190, 8290 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |