Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirby Star Allies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-7491238
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2521640
EAN/GTIN:
     0045496421687
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Kirby ist zurück und präsentiert sich auf der Nintendo Switch-Konsole in HD-Grafik! Aber diesmal ist er nicht allein. Rekrutiere Gegner, indem du sie mit Herzen triffst, und sammle Helfer für ein Team aus bis zu vier Charakteren. Noch dazu kannst du dich mit drei Freunden für das etwas andere Action-Spiel zusammenschließen! "Kirby Star Allies" hält neue Spezial-Powers für dich bereit! Mit der Künstler-Power lässt du deiner Kreativität freien Lauf, und die Spinnen-Power dich Feinde einfach einwickeln. Kombiniert eure Fähigkeiten zu neuen Freund-Powers! Erschaffe eine Zapfenlanze, indem du Eis und Wasser mischst, wirf deine Kumpels mit einem Freundwurf usw! Im Mehrspielermodus für vier Spieler eröffnen sich euch neue Wege, wenn ihr eure Spezial-Powers miteinander teilt und zusammenarbeitet! Dabei stellt ihr euch mächtigen Gegnern, darunter auch einer Bedrohung aus dem All.
Kirby Star Allies - Nintendo Switch - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Platformer
Plattform
Nintendo Switch
Sprache
Deutsch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
4
ESRB Content Descriptors
Cartoonhafte Gewaltdarstellung
ESRB-Bewertung
Ab 10 Jahre (10+)
PEGI-Rating
7
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt
USK-Freigabe
Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Parental Guidance (PG)
Entwickler
HAL Laboratory
Veröffentlichungsdatum
16 März 2018
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Nintendo
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.