Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCserve UDP Premium Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-7516015
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     MAPRR065MRW840E12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arcserve Lizenzen
Security Suite
security suite
arcserve Unified Data Protection ist die erste Lösung, die in der Branche bewährte Technologien für Backup, Replikation, Hochverfügbarkeit und globale Quelldeduplikation in einer Lösung kombiniert. Ermöglicht automatisierte Tests für Disaster Recovery unternehmenskritischer Systeme, Anwendungen und Daten auf getrennten Servern und Replika-Servern, die sich an einem dezentralen DR-Standort oder bei einem Hosting-Anbieter befinden können. Durch die einheitlichen Managementfunktionen und zentralisierten Funktionen für Reporting und Bereitstellung werden Daten- und Systemsicherung und die Wiederherstellung im Vergleich zu Einzellösungen beträchtlich vereinfacht, was die Effizienz der Sicherungsabläufe optimiert.
Arcserve UDP Premium Edition - Wartung (Erneuerung) / Upgrade-Lizenz (1 Jahr) - Reg. - Arcserve GLP - für P/N: NAADR065FLW830N00G, NAADR065FLW840N00G, NAADR065VUW830N00G, NAADR065VUW840N00G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wartung (Erneuerung) / Upgrade-Lizenz - 1 Jahr
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: NAADR065FLW830N00G, NAADR065FLW840N00G, NAADR065VUW830N00G, NAADR065VUW840N00G
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Lizenzpreise
Volumen, Regierung
Lizenzprogramm
Arcserve GLP
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.180,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,82*
€ 1.545,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,80*
€ 1.513,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,53*
€ 1.471,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,09*
€ 1.404,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.