| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-7536064 Herst.-Nr.: FC-10-00208-108-02-12 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Fortinet bietet eine skalierbare und leicht zu implementierende Reihe von FortiGate IPS Security Systemen, die nahtlos am Netzwerkrand installiert oder als eine IPS-Lösung im Zentrum des Netzwerks implementiert werden kann, um so elementare Unternehmensanwendungen vor externen sowie internen Angriffen zu schützen. Darüber hinaus können Security-Administratoren mit den SOHO- und SME FortiGate-Modellen von Fortinet jetzt kosteneffizient das gleiche IPS-Schutzniveau in dezentralen Niederlassungen implementieren, welches in der Vergangenheit nur für den Hauptsitz des Unternehmens zur Verfügung stand. Durch die enge Integration von branchenführenden Security-Technologien, IPS, Anti-Virus, Anti-Spam, Web Filtering, VPN und Stateful Firewall bietet Fortinet unerreichte Sicherheit für Unternehmen und Service Provider zur Bekämpfung von komplexen gemischten Bedrohungen, bei denen mehrere Methoden angewendet werden, um Hosts zu infizieren und sich selbst auszubreiten. FortiGuard NGFW Service - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - für P/N: FG-201E-BDL-811-60, FG-201E-BDL-817-12, FG-201E-BDL-817-36, FG-201E-BDL-817-60 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Eindringlingserkennung | Service und Support | Typ | Aktualisierung der Angriffssignaturen - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: FG-201E, FG-201E-BDL, FG-201E-BDL-811-12, FG-201E-BDL-811-36, FG-201E-BDL-811-60, FG-201E-BDL-817-12, FG-201E-BDL-817-36, FG-201E-BDL-817-60, FG-201E-BDL-871-12, FG-201E-BDL-871-24, FG-201E-BDL-871-36, FG-201E-BDL-871-48, FG-201E-BDL-871-60, FG-201E-BDL-874-12, FG-201E-BDL-874-36, FG-201E-BDL-874-60, FG-201E-BDL-900-24, FG-201E-BDL-900-36, FG-201E-BDL-900-48, FG-201E-BDL-900-60, FG-201E-BDL-950-12, FG-201E-BDL-950-24, FG-201E-BDL-950-36, FG-201E-BDL-950-36X, FG-201E-BDL-950-48, FG-201E-BDL-950-60, FG-201E-BDL-974-12, FG-201E-BDL-974-24, FG-201E-BDL-974-36, FG-201E-BDL-974-48, FG-201E-BDL-974-60, FG-201E-BDL-980-12, FG-201E-BDL-980-36, FG-201E-BDL-980-60, FG-201E-BDL-988-12, FG-201E-BDL-988-36, FG-201E-BDL-988-60, FG-201E-NFR | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |