Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captain Toad Treasure Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-7638224
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2523640
EAN/GTIN:
     0045496422387
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch
Nintendo Switch Games
In "Captain Toad: Treasure Tracker" für Nintendo Switch erkundest du eine Reihe von kniffligen Leveln, die von den sogenannten "Hakoniwa", japanischen Kastengärten, inspiriert wurden. Bewege die Kamera und berühre den Touchscreen, um versteckte Schätze noch leichter zu finden! Diesmal sind auch Level aus "Super Mario Odyssey" dabei! Nun kann Kapitän Toad sich in Umgebungen aus verschiedenen Ländern umsehen, darunter auch New Donk City! Die Nintendo Switch-Version kann auch mit einem Freund gemeinsam gespielt werden. Gib dazu einfach einen Joy-Con-Controller weiter! Ein Spieler steuert dabei Kapitän Toad, während der andere aushilft, indem er beispielsweise Rüben auf Hindernisse feuert. Gemeinsam macht die Schatzsuche doch gleich viel mehr Spaß!
Captain Toad Treasure Tracker - Nintendo Switch - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Adventure - Puzzle
Plattform
Nintendo Switch
Sprache
Deutsch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
2
ESRB Content Descriptors
Leichte Gewalt in Zeichentrickform
ESRB-Bewertung
Jeder
PEGI-Rating
3
USK-Freigabe
Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
General (G)
Entwickler
Nintendo
Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2018
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Nintendo
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.