| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8231378 Herst.-Nr.: R1Y26AAE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sie möchten Ihre Sekundärdaten effektiver verwalten? Die HPE Complete Cohesity Lösung ist eine webbasierte Datenmanagementplattform, die den gesamten sekundären Speicher und die Datenservices in einer einzigen, effizienten Lösung konsolidiert. Die Mehrheit der Unternehmensdaten besteht aus sekundären Daten: Sicherungen, Dateien, Objekte, Testkopien und Analysedaten. Sie ist über eine Vielzahl punktueller Appliances verteilt, die in der Regel Appliances für die Deduplizierung, Sicherungsserver, Dateiserver und Datenseen umfassen. Der sekundäre Speicher ist nicht nur komplex in der Verwaltung, die Daten müssen zudem über verschiedene Speichersilos hinweg kopiert und gespeichert werden. Dies alles erhöht die Gesamtbetriebskosten enorm. Die Lösung vereinfacht den Datenschutz, konsolidiert Datei- und Objektservices, bietet direkten Zugriff auf Test-/Entwicklungskopien und unterstützt die In-Place-Suche und -Analyse. In Verbindung mit HPE ProLiant Plattformen liefert die hyperkonvergente Plattform eine umfassende Lösung, die Benutzervorgänge verbessert, die Zuverlässigkeit erhöht und Kosten und Komplexität drastisch reduziert. Cohesity DataPlatform Standard Edition - Abonnement-Lizenz (5 Jahre) + 5 Jahre Standardsupport - Kapazität: 1TB - HPE Complete - ESD - für ProLiant XL170r Gen10 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 5 Jahre | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Cloud-Computing-Software, Cloud-basierte Verwaltung | | Bundled Support | 5 Jahre Standardsupport | Service und Support | Typ | Technischer Support - 5 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant XL170r Gen10 24TB Server Add-on for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Server Add-on for Cohecity DataPlatform | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Kapazität: 1TB | | Lizenzprogramm | HPE Complete | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |