Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truck & Logistics Simulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8417360
Hersteller:
     Aerosoft
Herst.-Nr.:
     4015918144803
EAN/GTIN:
     4015918144803
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Truck & Logistics Simulator ist ein Simulationsspiel, in dem der Spieler eine Logistikkette von Anfang bis Ende im Single- oder Multiplayer übernimmt. Dafür steht ihm eine große Anzahl an Transport- und Ladefahrzeugen zur Verfügung. Zu Beginn nimmt der Spieler eine Mission mit seinem Fahrzeug (Sattelzug, Gliederzug, Pickup, Van) an und belädt dieses dann mit einem Gabelstapler, Kran, Telelader, Frontlader oder einem anderen Ladefahrzeug. Bei Fahrzeugtransporten kann er die Fahrzeuge selbst auf dem Fahrzeug parken. An Tankstellen können die Fahrzeuge aufgetankt und im Schadensfall in Werkstätten repariert werden. Im Multiplayer stehen spezielle Team-Missionen zur Verfügung, die nur gemeinsam absolviert werden können. Die Missionen finden in einer frei befahrbaren Open World statt, in der der Spieler mit Hilfe des GPS zu seinem Ziel fährt. Dabei sollten die Verkehrsregeln beachtet und umsichtig gefahren werden, ohne das Fahrzeug zu beschädigen, um so das höchstmögliche Einkommen zu erzielen. Um die Strecken abzukürzen, kann der Spieler sogar Fährschiffe nutzen. Für besondere Herausforderungen sorgen Missionen, die in möglichst kurzer Zeit bewältigt werden müssen. Missionen mit zerbrechlicher Ladung, die besondere Vorsicht beim Beladen und der Fahrt voraussetzen, sind eine weitere Besonderheit dieser Simulation. Hinzu kommen ein Tag-/Nacht-Zyklus sowie realistische Wetterbedingungen mit Nebel und Regen, die sich auf das Fahrverhalten auswirken. Während die Fahrerfahrung mit einer großen Anzahl an Fahrzeugen im Vordergrund steht, bietet Truck & Logistics Simulator darüber hinaus auch ein umfassendes Wirtschaftssystem. Der Spieler kann sich so sein eigenes Logistikzentrum mit eigener Fahrzeugflotte aufbauen, seine Lagerhallen ausbauen, Fahrer einstellen und vieles mehr.
Truck & Logistics Simulator - Nintendo Switch - Mehrsprachig
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Speditionssimulation
Plattform
Nintendo Switch
Sprache
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
Spiel
PEGI-Rating
3
USK-Freigabe
Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG
Entwickler
Simula Games
Veröffentlichungsdatum
November 2019
Herausgeber
Aerosoft
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, nintendo games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.