Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

VMware vSphere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VMware vSphere
Artikel-Nr.:
     C1005-8465411
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2341-D806
EAN/GTIN:
     4063872000727
Mit VMware vSphere, der Plattform für die Servervirtualisierung, können Sie Anwendungen auf zuverlässige Weise virtualisieren. vSphere bietet Anwendern die Möglichkeit, Anwendungen zuverlässig zu virtualisieren und sowohl vertikal als auch horizontal zu skalieren. Das Produkt setzt neue Maßstäbe hinsichtlich der Verfügbarkeit und vereinfacht das virtuelle Rechenzentrum.
VMware vSphere - (v. 6.7) - Medien - Flash-Laufwerk - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M5, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Medien
Kategorie
Utilites - Servervirtualisierung, Virtualisierungsverwaltung
Version
6.7
Auslieferungsmedien
Flash-Laufwerk
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M5, TX2550 M5
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.