Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-3G28850 Herst.-Nr.: AH-NGCS-SL-1Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die HiveManager NG Virtual Appliance beinhaltet dieselben ausgefeilten Funktionen für Monitoring, Sicherheit und Zugriffsmanagement wie die Public-Cloud-Lösung von Aerohive. Mit dem einheitlichen Ansatz für die öffentliche und private Cloud profiliert sich Aerohive als einziger Anbieter, der für sämtliche Deployment-Modelle eine nahtlose Skalierung von Umfang und Kapazität bereitstellt. Aerohive-Kunden und -Partner genießen dadurch uneingeschränkte Freiheit bei der Entwicklung ihrer künftigen Mobilitätsanforderungen. Aerohive HiveManager NG Cloud Service - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) + 1 Jahr Select Support - 1 Gerät - gehostet - kann nur in Verbindung mit HiveManager NG Virtual Appliance verwendet werden Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Firewall, Appliance-Software, Remotezugriff / Anmeldungskontrolle | | Bundled Support | 1 Jahr Select Support | | Installationstyp | Gehostet - SaaS | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Tage - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 4 ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 4 Techniker ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät | | Details | Kann nur in Verbindung mit HiveManager NG Virtual Appliance verwendet werden |
|
| | |
| | | |
| |