Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumba Burn it Up!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8479700
Hersteller:
     505 Games
Herst.-Nr.:
     8023171044323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennsoftware
Brennsoftware Gesamtübersicht
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Zumba ist eine globale Bewegung, die mit über 15 Millionen Menschen, die wöchentlich in 186 Ländern Unterricht nehmen, den Spaß an Fitness bringt. Hol dir deine Dosis Zumba-Programm egal wann, egal wo mit energiegeladenen Übungen und hüftenschwingenden Songs inklusive Chart-Hits und Zumba-Originalen. Nutze die Joy-Con-Controller, um deine Bewegungen zu verfolgen und erhalte Belohnungen, wenn du voller Energie und Flair tanzt.
Zumba Burn it Up! - Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Fitness
Plattform
Nintendo Switch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
4
ESRB Content Descriptors
Anzügliche Liedtexte
ESRB-Bewertung
Alle ab 6 Jahren
PEGI-Rating
3
USK-Freigabe
Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG
Entwickler
Kuju Entertainment
Multiplayer
Ja
Herausgeber
505 Games
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.