Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM vFirewall M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55195 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W S14d
Segula 55195 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W S14d
Artikel-Nr.:
     C1005-8482137
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55195
EAN/GTIN:
     4260751131958
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next-Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud-Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware-basierte Unified Firewalls - ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper-V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM-Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf "mitwachsen".
LANCOM vFirewall M - Volllizenz (1 Jahr) + 1 Year Updates & Support - 8 GB Speicher, bis zu 2 Cores - für R&S Unified Firewall UF-100, UF-200, UF-300, UF-50, UF-500, UF-900, UF-910
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Volllizenz - 1 Jahr
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Firewall, Appliance-Software
Bundled Support
1 Year Updates & Support
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM R&S Unified Firewall UF-100, UF-200, UF-300, UF-50, UF-500, UF-900, UF-910
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
8 GB Speicher, bis zu 2 Cores
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.