| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8502900 Herst.-Nr.: 6601060050 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ECSTA Serie ermöglicht als Middleware die Kommunikation zwischen Ihrer Telefonanlage und der Microsoft Windows Welt. Durch die Umsetzung des Anlagenprotokolls CSTA in den Microsoft TAPI Standard entstehen zahlreiche Mehrwerte für eine verbesserte Kommunikation. Durch die Middleware Produkte der ECSTA Serie wird eine Kommunikation zwischen der Telefonanlage und der IT-Infrastruktur ermöglicht. Dadurch können Telefonanlagen und angeschaltete Telefone unkompliziert vom PC aus gesteuert werden. Die ECSTA Serie ermöglicht die zuverlässige Anbindung Ihrer Telefonanlage an Ihre IT-Welt. Durch diese Verbindung, z. B. einer Unified Communications Software mit einem CRM-, ERP- oder Ticketsystem lassen sich Kommunikationsprozesse im Unternehmen sinnvoll verknüpfen und so effizienter gestalten. Für zufriedene Kunden und einen erfolgreichen Service. ESTOS ECSTA for Mitel MiVoice Office 400 - (v. 6) - Upgrade-Lizenz - 5 Leitungen - Upgrade von ver. 4/5 - 3rd Party TAPI Driver - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Upgrade-Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Utilites - Treiber | ![](/p.gif) | Version | 6 | ![](/p.gif) | Upgrade von | ECSTA for Mitel MiVoice Office 400 V. 5 ¦ ECSTA for Mitel MiVoice Office 400 V. 4 | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 5 Leitungen | ![](/p.gif) | Details | 3rd Party TAPI Driver |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |