Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Flight Simulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8555958
Hersteller:
     Aerosoft
Herst.-Nr.:
     AS14951
EAN/GTIN:
     4015918149518
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Computerspiele
PC Games
PC-Spiele
Mit Microsoft Flight Simulator erscheint die moderne Generation einer der beliebtesten Simulationsserien aller Zeiten. Ob Leicht- oder Großraumflugzeug: Fliegen Sie detailreich gestaltete und beeindruckende Flugzeuge in einer unglaublich realistischen Welt. Erstellen Sie Ihren persönlichen Flugplan und fliegen Sie an jeden Ort des Planeten. Genießen Sie Flüge bei Tag und Nacht und erleben Sie realistische und herausfordernde Wetterbedingungen. Die ganze Welt ist zum Greifen nah. Steigen Sie hoch in die Lüfte und genießen Sie mit der nächsten Generation des Microsoft Flight Simulator die unvergleichliche Freude des Fliegens! Erkunden Sie die Welt. Erleben Sie auf Ihrer Reise den Detailreichtum mit über 37 Tausend Flughäfen, zwei Millionen Städten, 1,5 Milliarden Gebäuden, echten Bergen, Straßen, Bäumen, Flüssen, Tieren, realistischem Verkehr und noch vielem mehr. Verdienen Sie sich Ihre Sporen. Verfeinern Sie Ihre Flugkünste in einer Vielzahl von Flugzeugen, von Leicht- bis hin zu Verkehrsflugzeugen. Das Erlebnis wird dabei durch interaktive Instrumentenführung und Checklisten an Ihre Fähigkeiten angepasst. Stellen Sie Ihr Können auf die Probe. Fliegen Sie am Tag oder nachts mit Live-Wetter, einschließlich realistischer Windgeschwindigkeiten und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschläge und Lichtverhältnisse.
Microsoft Flight Simulator - Premium Deluxe Edition - Win - DVD - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Genre
Flugsimulation Zivilflugzeug
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Spiel
ESRB-Bewertung
Jeder
PEGI-Rating
3
USK-Freigabe
Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG
Entwickler
Asobo Studio
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Xbox Game Studios
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.