| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8555959 Herst.-Nr.: AS14943 EAN/GTIN: 4015918149433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Microsoft Flight Simulator erscheint die moderne Generation einer der beliebtesten Simulationsserien aller Zeiten. Ob Leicht- oder Großraumflugzeug: Fliegen Sie detailreich gestaltete und beeindruckende Flugzeuge in einer unglaublich realistischen Welt. Erstellen Sie Ihren persönlichen Flugplan und fliegen Sie an jeden Ort des Planeten. Genießen Sie Flüge bei Tag und Nacht und erleben Sie realistische und herausfordernde Wetterbedingungen. Die ganze Welt ist zum Greifen nah. Steigen Sie hoch in die Lüfte und genießen Sie mit der nächsten Generation des Microsoft Flight Simulator die unvergleichliche Freude des Fliegens! Erkunden Sie die Welt. Erleben Sie auf Ihrer Reise den Detailreichtum mit über 37 Tausend Flughäfen, zwei Millionen Städten, 1,5 Milliarden Gebäuden, echten Bergen, Straßen, Bäumen, Flüssen, Tieren, realistischem Verkehr und noch vielem mehr. Verdienen Sie sich Ihre Sporen. Verfeinern Sie Ihre Flugkünste in einer Vielzahl von Flugzeugen, von Leicht- bis hin zu Verkehrsflugzeugen. Das Erlebnis wird dabei durch interaktive Instrumentenführung und Checklisten an Ihre Fähigkeiten angepasst. Stellen Sie Ihr Können auf die Probe. Fliegen Sie am Tag oder nachts mit Live-Wetter, einschließlich realistischer Windgeschwindigkeiten und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschläge und Lichtverhältnisse. Microsoft Flight Simulator - Standard Edition - Win - DVD - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Auslieferungsmedien | DVD-ROM | ![](/p.gif) | Genre | Flugsimulation Zivilflugzeug | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | ![](/p.gif) | Sprache | Deutsch | Spiel | ESRB-Bewertung | Jeder | ![](/p.gif) | PEGI-Rating | 3 | ![](/p.gif) | USK-Freigabe | Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG | ![](/p.gif) | Entwickler | Asobo Studio | ![](/p.gif) | Multiplayer | Ja | ![](/p.gif) | Herausgeber | Xbox Game Studios |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |