Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8566201
Hersteller:
     Activision Blizzard
Herst.-Nr.:
     5030917291289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox Games
Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 enthält den vollständigen Original-Kader an Skatern aus dem frühen 21. Jahrhundert, darunter Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska - und Tony Hawk, versteht sich. Jeder dieser Skater hat seine ganz eigenen Spezial-Moves - von Geoff Rowleys Darkslide Grind bis zu Tony Hawks legendärem 900 - und in den letzten zwei Jahrzehnten noch ein paar neue Tricks dazugelernt, inklusive Reverts, Lip-Tricks und Wallplants, mit denen du irre Kombos wie nie zuvor hinlegen kannst. Das Remaster wird außerdem alle Original-Level aus den ersten beiden Spielen der Reihe enthalten, von der Lagerhalle bis zur Stierkampfarena, sowie viele der Songs aus den Original-Spielen, um dich auf Touren zu bringen, wenn du versuchst, diesen kranken Score zu knacken. Diese Level können einzeln mit alten und neuen Zielen gespielt werden, zu zweit im lokalen Koop-Modus oder in Multiplayer-Spielmodi online. Du willst dich lieber in deinem eigenen Park mit einem Skater austoben, den du selbst erstellt hast? Mach-dir-den-Skater und Mach-dir-den-Park sind zurück mit ein paar abgefahrenen neuen Funktionen. Mach-dir-den-Park bietet dir starke Tools zum Bearbeiten, um den Park deinen wildesten Fantasien entsprechend anzupassen. Diese Parks können online mit Freunden geteilt werden. Und wenn du einen Park erschaffen hast, warum erschaffst du dich dann nicht selbst? Oder einen Freund? Oder einen wahnsinnig cool aussehenden Poser? Dafür gibt's Mach-dir-den-Skater. Mit zahlreichen Anpassungsoptionen, inklusive einiger legendärer Skate- und Klamottenmarken, kannst du deiner Fantasie bei deinem eigenen Skater freien Lauf lassen.
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Xbox One
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Skateboard
Plattform
Microsoft Xbox One
Spiel
ESRB Content Descriptors
Text, Nutzer interagieren
ESRB-Bewertung
Jugendliche ab 13 Jahre
PEGI-Rating
12
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Ordinäre Ausdrucksweise
USK-Freigabe
Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Entwickler
Vicarious Visions
Veröffentlichungsdatum
4 September 2020
Multiplayer
Internet
Herausgeber
Activision
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Xbox Spiele, xbox games
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.