| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8598420 Herst.-Nr.: 10004552 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reise in Super Mario 3D World + Bowser's Fury an der Seite von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad ins Feenland! Bowser hat die Feenprinzessin entführt und nur diese Helden können ihr zu Hilfe eilen. Setze die Superglocke ein, um Wände emporzuklettern und deinen Gegnern ordentliche Tatzenhiebe zu verpassen, verdopple dich mit der Doppelkirsche oder setze die Kanonen-Box auf, um Feinde unter Beschuss zu nehmen. Als überarbeitete Version von Super Mario 3D World enthält diese Ausgabe einige Spielverbesserungen - Charaktere können beispielsweise schneller rennen und mit der Superglocke höher klettern. Auch die Bewegungssteuerung wird nun unterstützt! Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Nintendo Switch - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Genre | Platformer | ![](/p.gif) | Plattform | Nintendo Switch | ![](/p.gif) | Sprache | Deutsch | Spiel | Max. Anzahl von Spielern | 4 | ![](/p.gif) | ESRB Content Descriptors | Leichte Gewalt in Zeichentrickform | ![](/p.gif) | ESRB-Bewertung | Jeder | ![](/p.gif) | PEGI-Rating | 7 | ![](/p.gif) | PEGI-Inhaltsbeschreibung | Gewalt, angsteinflößend | ![](/p.gif) | USK-Freigabe | Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG | ![](/p.gif) | Einstufung der australischen Regierung | General (G) | ![](/p.gif) | Entwickler | Nintendo EAD Tokyo | ![](/p.gif) | Veröffentlichungsdatum | 12 Februar 2021 | ![](/p.gif) | Multiplayer | Ja | ![](/p.gif) | Herausgeber | Nintendo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |