Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Wall Calibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC KT-46UN-OF Schwarz
NEC KT-46UN-OF Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1005-8607749
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
Mit Konfigurationen aus mehreren Displays kann eine größere digitale Bildfläche geschaffen werden, doch für eine erstklassige Betrachtungsqualität muss jedes einzelne Modul perfekt mit den übrigen harmonieren. Das Kalibrierungssystem von NEC für Videowände passt automatisch die Farb- und Helligkeitseinstellungen aller Displays an, damit der Eindruck einer durchgängigen digitalen Leinwand entsteht. Bestimmte Unterschiede wie Alterung, einzelne Komponenten und Genauigkeiten bedeuten, dass jedes Display in der Videowand über andere Eigenschaften verfügt. Mit dem Kolorimeter von NEC werden alle relevanten Parameter gemessen und angepasst, so dass die gesamte Fläche absolut einheitlich wirkt.
Display Wall Calibrator - Box-Pack - Flash-Laufwerk - Win, Mac
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Utilites - Hardware- und Software-Optimierung
Auslieferungsmedien
Flash-Laufwerk
Plattform
Windows, MacOS
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10.x oder höher
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss, 1024 x 768 Monitorauflösung
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,02*
€ 529,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,22*
€ 520,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.