Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Aerohive HiveManager Classic Online


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extreme networks AH-HMCS-SL-1Y Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en) Abonnement 1 Jahr(e)
Extreme networks AH-HMCS-SL-1Y Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en) Abonnement 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     C1005-8665271
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AH-HMCS-SL-1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Das HiveManager Online NMS von Aerohive Networks ist ein cloud-fähiges Managementsystem der Enterprise-Klasse für die Aerohive Netzwerkprodukte. Der HiveManager Online ermöglicht wie die dezentrale Version des HiveManagers die einfache Erstellung von Richtlinien, die Installation von Firmware-Upgrades und die zentrale Überwachung. Allerdings muss bei dieser Version kein weiteres Gerät in ihrem Netzwerk bereitgestellt werden. Der HiveManager Online wird aus sicheren Tier IV SAS 70 Type II Rechenzentralen gehostet, wo regelmäßige Backups durchgeführt werden und Notfallwiederherstellungen möglich sind. Der HiveManager Online soll den kostengünstigen Aufbau und späteren Ausbau von Netzwerken ermöglichen, ohne dass zusätzlich zu den Kosten für die Aerohive-Netzwerkgeräte weitere Investitionskosten anfallen. Der HiveManager Online ist in den zwei Versionen Express und Enterprise verfügbar. Die Express-Version wurde für kleinere, reine Wi-Fi-Systeme entwickelt und optimiert die drahtlose Schnittstelle ohne die Funktionalität der Enterprise-Klasse aufzugeben. Die Enterprise-Version bietet den kompletten Funktionsumfang der HiveManager-Plattform für große Unternehmen mit anspruchsvollen Richtlinienanforderungen. Der HiveManager Online ermöglicht Administratoren den einfachen Einstieg über die Express-Version, um später nahtlos und kostenfrei auf die Enterprise-Version zu migrieren. Über die einmalige Anmeldung im Portal "MyHive" bietet der HiveManager Online den Zugriff auf alle Aerohive Ressourcen. Dieses sind beispielsweise HiveManager Online, Supportforen und der Redirector-Server, der die Zuweisungen von Aerohive-Geräten in HiveManager Online Gruppen verwaltet und zueinander in Beziehung setzt. Kunden greifen auf ihre eigene HiveManager Online Gruppe zu und Partner können über das MyHive-System mehrere Gruppen, bestehend aus ihrer Kunden, verwalten und managen.
Aerohive HiveManager Classic Online - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) + 1 Jahr Select Support - 1 Gerät - gehostet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle
Bundled Support
1 Jahr Select Support
Installationstyp
Gehostet - SaaS
Service und Support
Typ
Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Tage - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 4 ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 4 Techniker ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Gerät
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 116,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,94*
€ 168,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,40*
€ 163,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,38*
€ 153,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,65*
€ 150,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,08*
€ 138,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.