Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WarioWare Get It Together!


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-8668307
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10004492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch
Nintendo Switch Games
Wario versucht sein Glück erneut mit Videospielen, doch dieses Mal zieht er alle Register! Helft Wario und seinen Freunden, sich in einem Mikrokosmos aus Mikrospielen zu behaupten. Über 200 von ihnen erwarten euch in WarioWare: Get It Together! Stürzt euch allein oder mit einem Freund in über 200 rasante und skurrile Mikrospiele - ein blitzschneller und schräger Spaß! Als sich Warios verrückte Geschäftsidee als Fehlschlag entpuppt, muss Wario improvisieren und mit altbekannter Manier (und altbekanntem Geruch) die Situation retten. Wie? Natürlich indem er eine Sammlung abgedrehter Mikrospiele spielt! Vom Zusammenbau eines Roboters bis hin zur Achselhaarentfernung bei einer Statue, WarioWare: Get It Together! ist ein schreiend komisches, kooperatives Mikrospiel-Potpourri.
WarioWare Get It Together! - Nintendo Switch - Deutsch, Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Party
Plattform
Nintendo Switch
Sprache
Deutsch, Französisch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
4
ESRB Content Descriptors
Cartoonhafte Gewaltdarstellung, absurder Humor
ESRB-Bewertung
Ab 10 Jahre (10+)
PEGI-Rating
7
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt
USK-Freigabe
Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Parental Guidance (PG)
Entwickler
Intelligent Systems, Nintendo EPD
Veröffentlichungsdatum
10 September 2021
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Nintendo
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.