| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8753592 Herst.-Nr.: AS66099 EAN/GTIN: 4041417660995 |
| |
|
| | |
| Freue Dich bei Bus Simulator 21 auf den bisher umfangreichsten und fortschrittlichsten Fuhrpark der Seriengeschichte. Eine Flotte von 30 Bussen international namhafter Hersteller wie z. B. Alexander Dennis, BYD, Grande West und Blue Bird wurden für den Bus Simulator 21 ebenso lizenziert wie bereits im Vorgänger enthaltene Marken wie Mercedes-Benz, Setra und IVECO BUS. Meistere zum ersten Mal auch mit einem Doppeldecker und E-Bussen die täglichen Herausforderungen des Straßenverkehrs. Sei gespannt auf eine imposante US-amerikanische Karte namens "Angel Shores" sowie auf die aus dem Vorgänger bekannte europäische "Seaside Valley"-Karte inklusive der dazugehörigen Map Extension. Egal ob im Industrie- oder Randgebiet, im lebendigen Chinatown-Distrikt, an der Uferpromenade, den umliegenden Hügel-Landschaften oder im Businesspark - im Bus Simulator 21 erlebst Du dank noch freierem Open-World-Ansatz hautnah den spannenden Alltag eines Busfahrers/Busfahrerin in zwei riesigen, frei erkundbaren Städten. Verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spielmodi sprechen dabei die unterschiedlichsten Spielertypen an. In Bus Simulator 21 kannst aber nicht nur durch etliche gefahrene Straßenkilometer zum versierten Fahrer werden, sondern auch optional auf erweiterte Management-Elemente zugreifen. Egal ob beim detaillierten Aufsetzen von Fahrplänen, dem Kauf und Verkauf von Bussen oder der effizienten Routenplanung unter dem Gesichtspunkt des täglichen Passagieraufkommens zu Stoßzeiten, es stehen zahlreiche abwechslungsreiche Tasks bereit. Du fühlst Dich abseits des Büros hinter dem Steuer bedeutend wohler? Kein Problem, die Automatismen von Bus Simulator 21 können reinen Busfahr-Enthusiasten diese planerischen Aufgaben auch einfach auf angenehme Weise abnehmen. Zudem sorgt die überarbeitete Verkehrs- und Passanten-KI, die verbesserte Grafik und ein dynamischer Tag-Nachtwechsel, der eng mit dem Stoßzeitensystem und verschiedenen Wetterbedingungen verwoben ist, für ein noch immersiveres Busfahr-Vergnügen. Befördere deine Passagiere sicher und pünktlich an ihr Ziel - alleine im Einzelspieler- oder gemeinsam im synchronen Multiplayer-Modus und profitiere am Ende des Tages von deiner pünktlichen und sicheren Fahrweise. Frei verwendbare Komfortfunktionen wie das schnelle Springen zur gewünschten Haltestelle auf der Karte (Fast-Travel), das Vorspulen der Zeit und das direkte Übernehmen von Fahrten Deiner NPC-Busse runden das Komplettpaket des virtuellen Busfahrers/Busfahrerin ab und sorgen für noch mehr Spaß am Steuer! Bus-Simulator 21 - PlayStation 4 - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Genre | Bussimulation | | Plattform | Sony PlayStation 4 | | Sprache | Deutsch | Spiel | ESRB Content Descriptors | In-Game-Käufe | | ESRB-Bewertung | Jeder | | PEGI-Rating | 3 | | PEGI-Inhaltsbeschreibung | In-Game-Käufe | | USK-Freigabe | Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG | | Einstufung der australischen Regierung | General (G) | | Entwickler | Stillalive Studios | | Veröffentlichungsdatum | 7 September 2021 | | Multiplayer | Ja | | Herausgeber | Astragon Entertainment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |