Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8774983
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10007736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Schlüpft in die Rolle eines taktischen Beraters der Armee von Orange Star und befehligt Truppen in strategischen, rundenbasierten Kämpfen. Beweist taktisches Geschick, während ihr Land-, Luft- und Marineeinheiten über das Schlachtfeld bewegt. Schaltet gegnerische Gruppen aus und nehmt Städte und Basen ein, um den Sieg zu erringen und den Frieden aufrechtzuerhalten. Achtet dabei aber auf Geländebegebenheiten und das Wetter, denn beides kann den Schlachtenverlauf beeinflussen. Dieses Remake enthält zwei Kampagnen, die euch die Ereignisse aus Advance Wars und Advance Wars 2: Black Hole Rising erleben lassen!
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Wargame
Plattform
Nintendo Switch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
4
ESRB Content Descriptors
Geringfügige Gewaltdarstellungen, Nutzer interagieren, In-Game-Käufe
ESRB-Bewertung
Ab 10 Jahre (10+)
PEGI-Rating
7
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt
USK-Freigabe
Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Parental Guidance (PG)
Entwickler
Wayforward
Veröffentlichungsdatum
8 April 2022
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Nintendo
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, nintendo games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.