Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autobahn Polizei Simulator 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8776907
Hersteller:
     Aerosoft
Herst.-Nr.:
     4015918154932
EAN/GTIN:
     4015918154932
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Beginne jetzt mit dem zweiten Teil des beliebten Autobahnpolizei Simulators deine noch aufregendere Karriere als Ordnungshüter auf Europas schnellsten Straßen. Dein Abenteuer beginnt direkt in der Polizeistation, in der sich weitere Kollegen aufhalten. Im Laufe des Spiels kannst du die Station weiter ausbauen, was dir den Zugang zu neuen Möglichkeiten und Aufgaben eröffnet. Über den Technikbaum kannst du nach und nach neue Upgrades für die Station, Fahrzeuge, Ausrüstung und Fähigkeiten freischalten. Als Highlight wartet am Ende der Polizeihubschrauber, der fortan bei Einsätzen (passiv) und bei der Jagd nach den Tätern unterstützend zur Verfügung steht. Auf dich warten abwechslungsreiche, zufällig ausgewählte Missionen, die du jederzeit übernehmen kannst, wie z. B. Verfolgungsjagden bei hohen Geschwindigkeiten, umsichtige Eskortfahrten oder auch Unfallsicherung und Verkehrskontrolle. Absolvierst du diese Einsätze erfolgreich, steigst du nach und nach im Rang auf. Neben dem freien Spiel überzeugt dieses Mal auch eine spektakuläre und aufwendig inszenierte Story, die in mehr als 20 Missionen erzählt und durch Cutscenes aufgelockert wird. Alle Missionen, egal ob in der Story oder im freien Spiel, sind zudem aufwendig vertont und bieten so ein realistisches und spannendes Spielerlebnis. Für all diese Einsätze stehen ein Funkstreifenwagen und ein Zivilfahrzeug sowie erstmalig ein Polizeivan bereit. Sie alle verfügen über eine LED-Matrix und realistische Sirenensignale, die sich je nach Umstand der Mission unterscheiden. Mit seinen zahlreichen Open-World Features bietet dir der Autobahnpolizei Simulator 2 ein langanhaltendes, abwechslungsreiches Gameplay, das über eine reine Simulation hinausgeht.
Autobahnpolizei Simulator 2 - Nintendo Switch Edition - Nintendo Switch - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Polizeisimulation
Plattform
Nintendo Switch
Sprache
Deutsch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
1
PEGI-Rating
7
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt
USK-Freigabe
Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG
Entwickler
Z-Software
Herausgeber
Aerosoft
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, nintendo games
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.