| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8805300 Herst.-Nr.: AH-HMCS-SL-3Y EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das HiveManager Online NMS von Aerohive Networks ist ein cloud-fähiges Managementsystem der Enterprise-Klasse für die Aerohive Netzwerkprodukte. Der HiveManager Online ermöglicht wie die dezentrale Version des HiveManagers die einfache Erstellung von Richtlinien, die Installation von Firmware-Upgrades und die zentrale Überwachung. Allerdings muss bei dieser Version kein weiteres Gerät in ihrem Netzwerk bereitgestellt werden. Der HiveManager Online wird aus sicheren Tier IV SAS 70 Type II Rechenzentralen gehostet, wo regelmäßige Backups durchgeführt werden und Notfallwiederherstellungen möglich sind. Der HiveManager Online soll den kostengünstigen Aufbau und späteren Ausbau von Netzwerken ermöglichen, ohne dass zusätzlich zu den Kosten für die Aerohive-Netzwerkgeräte weitere Investitionskosten anfallen. Der HiveManager Online ist in den zwei Versionen Express und Enterprise verfügbar. Die Express-Version wurde für kleinere, reine Wi-Fi-Systeme entwickelt und optimiert die drahtlose Schnittstelle ohne die Funktionalität der Enterprise-Klasse aufzugeben. Die Enterprise-Version bietet den kompletten Funktionsumfang der HiveManager-Plattform für große Unternehmen mit anspruchsvollen Richtlinienanforderungen. Der HiveManager Online ermöglicht Administratoren den einfachen Einstieg über die Express-Version, um später nahtlos und kostenfrei auf die Enterprise-Version zu migrieren. Über die einmalige Anmeldung im Portal "MyHive" bietet der HiveManager Online den Zugriff auf alle Aerohive Ressourcen. Dieses sind beispielsweise HiveManager Online, Supportforen und der Redirector-Server, der die Zuweisungen von Aerohive-Geräten in HiveManager Online Gruppen verwaltet und zueinander in Beziehung setzt. Kunden greifen auf ihre eigene HiveManager Online Gruppe zu und Partner können über das MyHive-System mehrere Gruppen, bestehend aus ihrer Kunden, verwalten und managen. Aerohive HiveManager Classic Online - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) + 3 Jahre Select Support - 1 Gerät - gehostet Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle | ![](/p.gif) | Bundled Support | 3 Jahre Select Support | ![](/p.gif) | Installationstyp | Gehostet - SaaS | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Tage - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 4 ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 4 Techniker ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |