Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

GroupWise Inactive


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-8807883
Hersteller:
     Micro Focus
Herst.-Nr.:
     SP-AG515
EAN/GTIN:
     k.A.
Novell GroupWise stellt Ihnen eine Vielzahl von Collaboration-Tools zur Verfügung, mit denen Sie sich eine hochgradig vernetzte Arbeitsumgebung einrichten können. Es lassen sich im Handumdrehen verschiedene "Home"-Ansichten oder persönliche Produktivitäts-Dashboards konfigurieren, sodass Sie häufig verwendete Tools und Webanwendungen jederzeit griffbereit haben - ganz gleich, ob es sich dabei um die eMails Ihres Chefs, Ihre täglichen Termine, RSS-Feeds oder Team-Arbeitsbereiche handelt. Mit GroupWise können Sie nicht nur Telefonnummern und Adressen speichern, sondern profitieren von einer Vielzahl weiterer Vorteile. Die Kontaktverwaltung umfasst neben Namen auch Interaktionen, Vereinbarungen, Verbindungen und Ähnliches und ist damit mehr als nur ein digitaler Karteikasten - sie ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie wichtige Geschäftsbeziehungen aufbauen, verwalten und pflegen können. Mit GroupWise ist es möglich, über einen einzigen Server bis zu 10.000 Benutzer zu unterstützen. Dank zentraler, richtlinienbasierter Verwaltung kann ein Administrator mehrere Tausend GroupWise-Benutzerkonten verwalten. Microsoft Exchange ist das am häufigsten von Hackern angegriffene Programm der Welt, und zwar nicht nur aufgrund seiner weiten Verbreitung. Die Schnittstellen ermöglichen zwar eine einfache Integration von Drittanbieter-Produkten, sind gleichzeitig jedoch auch die Schwachstellen des Systems. Die Sicherheitsmaßnahmen von Microsoft, wie reaktive Installation von Patches usw., sind den immer raffinierter werdenden Angriffen von Hackern nicht gewachsen. Microsoft-Server fallen so häufig aus, dass Ausfallzeiten als Teil der IT-Aktivitäten eingeplant werden. Bei Verwendung von GroupWise hingegen steht Ihr System in der Regel nur dann nicht zur Verfügung, wenn Sie es aus irgendeinem Grund herunterfahren. GroupWise gewährleistet eine höhere Verfügbarkeit als jede andere Anwendung und schützt Ihr System effizient vor Virenangriffen. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Sie ohne Patch Tuesdays sparen würden! Mit GroupWise wird dieser Wunsch Wirklichkeit.
GroupWise Inactive - Lizenz - 1 Postfach - ESD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Büroanwendungen - Groupware
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Postfach
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.