| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8864766 Herst.-Nr.: 32396-M0032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Enterprise Vault erfasst Informationen über alle Ihre Kommunikationsplattformen hinweg und migriert sie nahtlos von vor Ort in die Cloud, wobei die relevantesten Inhalte automatisch identifiziert werden, um die Einhaltung von Richtlinien zu gewährleisten. Hochregulierte Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen dies für tiefgreifende Erkenntnisse und umsetzbare Informationen. VERITAS Enterprise Vault Suite Complete - Vor-Ort-Abonnementlizenz (3 Jahre) + Essential Support - 1 Benutzer - Corporate / Unternehmens- - CLP - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Vor-Ort-Abonnementlizenz - 3 Jahre | ![](/p.gif) | Kategorie | Internet- & Kommunikationsanwendungen - E-Mail-Clients & Dienstprogramme | ![](/p.gif) | Bundled Support | Essential Support | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Corporate / Unternehmens- | ![](/p.gif) | Lizenzprogramm | Veritas Corporate Licensing Program (CLP) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |