Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assassin's Creed Odyssey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Standard Deutsch, Englisch PC
Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Standard Deutsch, Englisch PC
Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Standard Deutsch, Englisch PC
Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Standard Deutsch, Englisch PC
Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Standard Deutsch, Englisch PC
Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Standard Deutsch, Englisch PC
Ubisoft Assassin's Creed Odyssey Standard Deutsch, Englisch PC
Artikel-Nr.:
     C1005-8872763
Hersteller:
     Ubisoft
Herst.-Nr.:
     46270
EAN/GTIN:
     4012160462709
Suchbegriffe:
Computerspiele
PC Games
PC-Spiele
Simulation
Schreibe deine eigene legendäre Odyssee und erlebe epische Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt. Du wurdest von deiner Familie zum Tode verurteilt und begibst dich auf eine epische Reise, die vom Ausgestoßenen zum legendären griechischen Helden führt, um die Wahrheit über deine Vergangenheit zu erfahren. Schlage deinen eigenen Pfad durch eine vom Krieg gezeichnete Welt, die von Göttern und Menschen geprägt wurde und in der die Berge ins Meer versinken. Triff bekannte Figuren des alten Griechenlands und erlebe den Wendepunkt der Geschichte, der die westliche Zivilisation geprägt hat. Assassin's Creed Odyssey stellt die Entscheidungen des Spielers in den Vordergrund und bietet Innovationen, die du noch nie zuvor in Assassin's Creed gesehen hast. Hier kannst du der Held werden, der du schon immer sein wolltest und die Welt um dich herum verändern. Über die Beziehungen, die du mit den schillernden Charakteren aufbaust und den Entscheidungen, die du bei deiner Odyssee triffst, hast du dein Schicksal selbst in der Hand. Passe deine Ausrüstung an und meistere neue Spezialfertigkeiten, um die Fähigkeiten deines Helden an deinen Spielstil anzupassen. Kämpfe dich durch Griechenland und schlage intuitive Schlachten zu Lande und zur See, um zur wahren Legende zu werden.
Assassin's Creed Odyssey - Budget Edition - Win - Aktivierungsschlüssel muss auf einem gültigen Uplay-Account verwendet werden
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Adventure, Stealth
Plattform
Windows
Spiel
ESRB Content Descriptors
Blut, Gewalt, vulgäre Ausdrucksweise, sexuelle Themen
ESRB-Bewertung
Mature (ab 17 Jahre)
PEGI-Rating
18
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, ordinäre Ausdrucksweise, In-Game-Käufe
USK-Freigabe
Freigegeben für Kinder ab 16 Jahren gemäß Paragraf 14 Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Einstufung der australischen Regierung
Mature (MA 15+)
Entwickler
Ubisoft
Multiplayer
Ja
Herausgeber
Ubisoft
CERO Rating
CERO Z
Lizenzierung
Details
Aktivierungsschlüssel muss auf einem gültigen Uplay-Account verwendet werden
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, computerspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.