Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonic Frontiers Day One Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8901124
Hersteller:
     Sega
Herst.-Nr.:
     1110617
EAN/GTIN:
     5055277048472
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox Games
Im nächsten rasanten Abenteuer von Sonic the Hedgehog prallen Welten aufeinander! Bei der Suche nach den verlorenen Chaos Emeralds landet Sonic auf einer uralten Insel voller seltsamer Kreaturen. Kämpfe gegen Horden mächtiger Feinde und erkunde eine atemberaubende Welt voller Action, Abenteuer und Geheimnisse. Erreiche völlig andere Höhen und genieße den Nervenkitzel der fünf riesigen offenen Zonen von Starfall Islands. Stürz dich hinein ins Abenteuer, kämpfe mit der Macht der Ahnen und halte diese geheimnisvollen Feinde auf. Willkommen in der nächsten Ära der Sonic-Spiele!
Sonic Frontiers - Day One Edition - Xbox One, Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Platformer
Plattform
Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
1
ESRB Content Descriptors
Darstellung nicht-realer Gewalt
ESRB-Bewertung
Ab 10 Jahre (10+)
PEGI-Rating
7
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, angsteinflößend
USK-Freigabe
Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Parental Guidance (PG)
Entwickler
Sonic Team
Veröffentlichungsdatum
8 November 2022
Herausgeber
Sega
CERO Rating
CERO A
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Xbox Spiele, xbox games
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.