| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8914159 Herst.-Nr.: BNGF1000P.CE0-E EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Barracuda Energize Updates werden Ihre Barracuda Networks-Produkte vor den neuesten Internet-Bedrohungen geschützt. Das Team von Barracuda Central beobachtet das Internet ständig im Hinblick auf neue Trends bei Bedrohungen der Netzwerksicherheit und entwickelt Strategien zur Entschärfung dieser Bedrohungen. Von Energize Updates werden für Ihr Produkt die am besten geeigneten aktuellen Definitionen bereitgestellt - für Spam, Viren, Inhaltskategorien, Spyware-Filter, Intrusion Prevention, IM-Protokolle, Policies, Sicherheitsaktualisierungen, Angriffe und Dokumentformate. Diese Updates werden stündlich oder bei Bedarf auch häufiger bereitgestellt, damit sichergestellt ist, dass Sie stets über einen wirklich aktuellen und umfassenden Schutz verfügen. Für jede Barracuda Networks-Appliance muss ein Barracuda Energize Update-Abonnement erworben werden, um vollständigen Schutz vor den aktuellsten Internet-Bedrohungen sicherzustellen. Energize Update-Abonnements werden für eine bestimmte Hardware-Plattform für maximal 5 Jahre angeboten. Hardware kann über das "Barracuda Hardware Refresh Program" jederzeit problemlos aktualisiert werden. Alle nicht genutzten Teile des Energize Update-Abonnements werden automatisch auf die neue Hardware-Plattform übertragen. Barracuda Energize Updates - Poollizenz (1 Monat) - Nordamerika - für P/N: BNGF1000P.CE0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Poollizenz - 1 Monat | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Nordamerika | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Monat ¦ Virusdefinitions-Update - 1 Monat ¦ Aktualisierung der Angriffssignaturen - 1 Monat ¦ Aktualisierung der Malware-Definitionen - 1 Monat | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: BNGF1000P.CE0 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |