| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-8915027 Herst.-Nr.: BNGS1000P-VP EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Immer mehr Mitarbeiter greifen von unterwegs oder von zu Hause auf Unternehmensressourcen zu. Produktivität ist nicht mehr an Ort oder Zeit gebunden. Heute wird im Wohnzimmer, im Café oder während einer Bahnfahrt gearbeitet. Es liegt voll im Trend, Arbeiten außerhalb des Büros und der normalen Bürozeiten zu erledigen, oft auch auf privaten Geräten (Stichwort BYOD). Gleichzeitig muss die IT-Abteilung Konnektivitätslösungen über mehrere Plattformen ausrollen, unberechtigte Zugriffe verhindern, Zugriffsrichtlinien durchsetzen, eine Multi-Faktor-Authentifizierung bereitstellen und das alles auf globaler Ebene - mit immer weniger Ressourcen - sicherstellen. Advanced Remote Access für Barracuda CloudGen Firewall erweitert die grundlegende VPN-Konnektivität, die mit jedem Gerät bereitgestellt wird, um die oben genannten Anforderungen nicht nur flexibel und bequem für Anwender und Administratoren zu lösen, sondern auch zu einem Bruchteil des Preises von Speziallösungen. Barracuda Advanced Remote Access for Barracuda CloudGen Firewall F-Series Corporate Pool Site - Abonnement-Lizenz (1 Monat) - 1 Benutzer - Volumen - 1000-2499 Lizenzen Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Monat | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Firewall | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / 1000-2499 Lizenzen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |