Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

AdminStudio Enterprise Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexera AdminStudio 2021 Enterprise Silver 1 Lizenz 3Y EN WIN SUB Nur
Flexera AdminStudio 2021 Enterprise Silver 1 Lizenz 3Y EN WIN SUB Nur
Artikel-Nr.:
     C1005-8963283
Hersteller:
     Flexera
Herst.-Nr.:
     AS-ENT-PA-S-XXX3
EAN/GTIN:
     k.A.
AdminStudio von Flexera Software macht die schnelle Vorbereitung zuverlässiger Software Packages und virtueller Anwendungen für eine fehlerfreie Verteilung einfach. AdminStudio vereint leistungsstarke MSI-Verpackungs- und Anwendungsvirtualisierungstechnologien mit webbasierten Management Tools, um die Desktop- Managementkosten Ihrer Organisation erheblich zu reduzieren und die IT-Produktivität zu steigern. Virtuelle Anwendungen senken IT-Kosten, indem sie Softwarekonflikte verhindern. AdminStudio ermöglicht die rasche Umwandlung von Anwendungen in virtuelle Packages, um die heutigen Toptechnologien im Bereich Anwendungsvirtualisierung zu unterstützen - Microsoft App-V, VMware ThinApp und Citrix XenApp . AdminStudio ist die einzige Verpackungslösung, die mehrere Anwendungsvirtualisierungsformate unterstützt. AdminStudio vereinfacht Ihre Anwendungsvirtualisierungsprozesse, indem es identifiziert, welche MSIs gute Virtualisierungskandidaten sind und diese automatisch in virtuelle Packages umwandelt - eine zusätzliche Neuverpackung wird nicht notwendig. Die Migration zu Windows 7 kann eine echte Herausforderung für die IT-Abteilung darstellen, das muss jedoch nicht der Fall sein. AdminStudio verfügt über PackageExpert, das automatisierte Tests Ihrer MSIs vornimmt und gegebenenfalls Probleme in Bezug auf Windows 7 identifiziert. Das Programm kann dann die meisten Fehler automatisch beheben. Sie müssen Ihre gesamte bisher geleistete MSI-Verpackungsarbeit nicht über Bord werfen. AdminStudio ist vollgepackt mit automatisierten Tools, die die MSI-Verpackung kinderleicht machen - einschließlich Repackager für eine schnelle Migration von Software zu MSI, Editor für fortschrittliche Verpackungsanpassungen, ConflictSolver für Konfliktprüfungen und -lösungen und QualityMonitor und PackageExpert für die automatische Korrektur von Problemen bei der Package-Validierung und Qualitätssicherung. AdminStudio ist außerdem das einzige Tool, das in InstallScript MSI Setups hineinsehen und diese in reine MSI Packages umwandeln kann. AdminStudio verfügt über die Funktionalität der Unternehmensklasse, die Verpackungsteams brauchen, um sicher und effizient zusammenarbeiten zu können. Dazu gehören der Application Catalog, der binäre Softwaredateien und Metadaten für MSI und virtuelle Packages enthält, Report Center und Application Manager für den Zugriff auf und die gemeinsame Verwendung von Daten, Job Manager für die Aufgabenplanung ohne menschliche Intervention und Security Console für das Management von AdminStudio-Zugangsrechten. AdminStudio ist eine wahrhaft neutrale Verpackungslösung und unterstützt die führenden Tools zur Software-Verteilung - darunter Microsoft Configuration Manager, Novell ZENworks, LANDesk, BMC Configuration Management (Marimba), Citrix, Tivoli und ManageSoft . Auch wenn sich Ihr Tool für Verteilungen ändert, steht Ihnen daher AdminStudio stets zur Seite. Microsoft, Citrix und Novell haben sogar AdminStudio als ihre bevorzugte Verpackungslösung bezeichnet. AdminStudio reduziert Kosten und erhöht die Zuverlässigkeit und unterstützt jetzt auch eine echte Umwandlung in das App-V-Format. Der automatisierte AdminStudio-Prozess kann die Effizienz bei der Vorbereitung von App-V-bereiten Anwendungen erheblich erhöhen.
AdminStudio Enterprise Edition - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) + Silver Maintenance - 1 Benutzer, 1 Rechner
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 3 Jahre
Kategorie
Utilites - Systementwicklung & -migration
Bundled Support
Silver Maintenance
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer, 1 Rechner
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17.563,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.902,07*
€ 21.303,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.829,72*
€ 21.217,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.588,30*
€ 20.930,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.563,70*
€ 20.900,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.