Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F1 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8979105
Hersteller:
     Electronic Arts
Herst.-Nr.:
     1160097
EAN/GTIN:
     5030936125169
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Sei der Letzte, der in EA SPORTS F1 23 bremst, dem offiziellen Videospiel zur FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2023, mit allen aktualisierten Autos für 2023 und der offiziellen F1-Besetzung mit deinen 20 Lieblingsfahrern und 10 Teams.
F1 23 - PlayStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Formel 1
Plattform
Sony PlayStation 4
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
2
ESRB Content Descriptors
Kraftausdrücke, Nutzer interagieren, In-Game-Käufe
ESRB-Bewertung
Jeder
PEGI-Rating
3
PEGI-Inhaltsbeschreibung
In-Game-Käufe
USK-Freigabe
Freigegeben ohne Altersbeschränkung gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
Parental Guidance (PG)
Entwickler
Codemasters
Veröffentlichungsdatum
16 Juni 2023
Multiplayer
Internet
Herausgeber
EA Swiss Sarl
CERO Rating
CERO A
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.