| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-9001478 Herst.-Nr.: VPM-10 EAN/GTIN: 0743172091659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die VPM-Software bietet die Werkzeuge, die Sie für die proaktive Überwachung von Rack-Stromversorgungsgeräten - einschließlich USVs und PDUs - in Ihrem Rechenzentrum benötigen. Mit Eatons VPM-Software war die Überwachung Ihrer Rack-Energieinfrastruktur noch nie so einfach. Visual Power Manager - Lizenz - 10 Knoten - Linux Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Utilites - USV & Energieverwaltung für Geräte | ![](/p.gif) | Plattform | Linux | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Linux - Quad-Core Xeon - 2.4 GHz - RAM 16 GB - HD 300 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64-bit), Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64-bit), Red Hat Enterprise Linux 6.6 (64-Bit), CentOS 6.6 (64-bit), CentOS 6.7 (64-bit), CentOS 6.8 (64-bit) | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 10 Knoten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |