| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-9542121 Herst.-Nr.: USUC-PNYN-CONC EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UltraEdit ist die ideale Bearbeitungsumgebung für Text, HEX-Code, HTML, PHP, Java, Javascript, Perl und alle anderen Programmiersprachen. UltraEdit unterstützt die festplattenbasierte 64-bit-Dateiverwaltung auf allen 32-bit Windows-Betriebssystemen. UltraCompare ist eine leistungsstarke Anwendung zum Vergleichen und Zusammenfügen von Dateien und Ordnern. Sie bietet eine Fülle von Funktionen, die das Aufspüren von Unterschieden zwischen Dateien, Verzeichnissen und .ZIP- oder .JAR-Archiven ermöglichen. Text- oder Binärvergleiche sowie zwei- oder dreifach Dateienvergleich werden unterstützt. Unterschiede können aus den verglichenen Dateien zusammengeführt werden. Sogar lokale Verzeichnisse und Netzwerkverzeichnisse bzw. den darin enthaltenen Dateien können verglichen werden. Wie beim Text-/Binärvergleich, können die gefundenen Unterschiede auch zwischen den verglichenen Verzeichnissen aus dem Einen ins Andere übernommen werden. Vollständig integriert mit UltraEdit ist UltraCompare für jeden Anwender ein unverzichtbares Werkzeug. UltraEdit/UltraCompare Bundle - Lizenz + 1 Jahr Wartung - 1 Benutzer - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Entwicklungstools - Dienstprogramme / Komponenten & Bibliotheken | | Produkttyp | Lizenz | | Plattform | Windows | | Bundled Support | 1 Jahr Wartung | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |