| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-9542122 Herst.-Nr.: USUC-PNYN-CONC-REN EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| UEStudio bietet alle der bekannten Leistungsmerkmale von UltraEdit sowie eingebaute Unterstützung für mehr als 30 beliebte Compiler-Programme (einschließlich Microsoft Visual C++, Java, GNU C/C++, PHP, Perl und mehr als 30 andere), integriertes Debuggen, integrierte VCS-Versionskontrolle, einen eingebauten Klassen-Explorer, Sprachintelligenz (ähnlich wie IntelliSense), automatische Projektkonvertierung und Stapelerstellung ... um nur einige wenige seiner fortgeschrittenen Funktionen zu erwähnen. Fangen Sie sofort an, Ihre eigenen Projekte zu erstellen - eine kostenlose Probeversion steht zum Herunterladen bereit! Entdecken Sie den vollen Leistungsumfang einer kompletten Entwicklungsumgebung, die auf dem soliden Fundament des weltbesten Textbearbeitungsprogramms aufbaut: UltraEdit! UltraCompare bietet eine Fülle von Funktionen, die das Aufspüren von Unterschieden zwischen Dateien, Verzeichnissen und .ZIP- oder .JAR-Archiven ermöglichen. Text- oder Binärvergleiche sowie zwei- oder dreifach Dateienvergleich werden unterstützt. Unterschiede können aus den verglichenen Dateien zusammengeführt werden. Sogar lokale Verzeichnisse und Netzwerkverzeichnisse bzw. den darin enthaltenen Dateien (und Unterverzeichnisse rekursiv) können verglichen werden. Wie beim Text-/Binärvergleich, können die gefundenen Unterschiede auch zwischen den verglichenen Verzeichnissen aus dem Einen ins Andere übernommen werden. Vollständig integriert mit UltraEdit oder UEStudio, ist UltraCompare für jeden Anwender ein unverzichtbares Werkzeug! Eine kostenlose Probeversion steht zum Herunterladen bereit, damit Sie ab sofort die Unterschiede zwischen Ihren Quellcode-Dateien aufspüren können. UEStudio/UltraCompare Bundle - Wartung (Erneuerung) (1 Jahr) - 1 gleichzeitiger Benutzer - ESD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Entwicklungstools - Dienstprogramme / Komponenten & Bibliotheken | | Produkttyp | Wartung (Erneuerung) - 1 Jahr | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 gleichzeitiger Benutzer | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| |