Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BC VM50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1067246
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BC-VM50
EAN/GTIN:
     7612758139227
Artikeldatenblatt
Sony ist ein wohlbekannter Kamerahersteller, der durch seine professionelle Einstellung bei Produktionsherstellung und -entwicklung berühmt ist. Jedenfalls finden Sie beim Sony, was Sie suchen. Mit diesem Angebot erweitert Sony die Reihe von Kamerazubehören und bietet das BC VM50 Ladegerät für Lithium-Ion Akkus an.
Sony BC-VM50 - Batterieladegerät - Schwarz - für NP-FM50, FM70, FM90, FM91; NPF-M70
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.7 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batterieladegerät
Lokalisierung
Englisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V ± 20% (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony NP-FM50, FM70, FM90, FM91 ¦ Sony NPF-M70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.