Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss SB 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1103076
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     SB40
EAN/GTIN:
     0763615975063
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Koss SB40 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Lokalisierung
Englisch
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, Audio zuhause, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.7 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB/mW
Impedanz
120 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
0.2%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Mit Mikrofonen
1
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, computer headset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.