Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VF 37CPKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1142541
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VF-37CPKS.AE
EAN/GTIN:
     4901780722280
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Polarisationsfilter
Polfilter
Polfilterkit VF-37CPKS verhindert unerwünschte Lichtreflexe und schützt gleichzeitig Ihre Kamera. Polarfilter vermindert unerwünschte Reflexionen auf Glas- und Wasseroberflächen. Mehrfach beschichteter Schutzfilter schützt Objektive vor Staub, Fingerabdrücken, Kratzern usw.
Sony VF-37CPKS - Filter-Kit - Polarisator / Schutz - 37 mm - für Sony DSR-PDX10; Handycam CCD-TRV87, TRV91, TRV93, TRV98, TRV99; Mavica-MVC-FD100, FD200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter-Kit
Eingeschlossene Anzahl
2 Filter
Filterdurchmesser
37 mm
Verschiedenes
Tragetasche
Feste Hülle
Filter
Filtereffekte
Polarisator / Schutz
Für
Kamera, Camcorder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DSR-PDX10, DSR-PDX10P ¦ Sony Handycam CCD-TR416, CCD-TR514, CCD-TR516, CCD-TR54, CCD-TR64, CCD-TR66, CCD-TR67, CCD-TR714, CCD-TR716, CCD-TR74, CCD-TR76, CCD-TR78, CCD-TR814, CCD-TR818, CCD-TR84, CCD-TR86, CCD-TR87, CCD-TR88, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR94, CCD-TR940, CCD-TR98, CCD-TR99, CCD-TRV108, CCD-TRV108E, CCD-TRV11, CCD-TRV119, CCD-TRV12, CCD-TRV12E, CCD-TRV138, CCD-TRV15, CCD-TRV21, CCD-TRV211, CCD-TRV212, CCD-TRV215, CCD-TRV218E, CCD-TRV22, CCD-TRV228, CCD-TRV228E, CCD-TRV238, CCD-TRV238E, CCD-TRV29, CCD-TRV30, CCD-TRV308, CCD-TRV308KITB, CCD-TRV312, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV40, CCD-TRV41, CCD-TRV418E, CCD-TRV438E, CCD-TRV46, CCD-TRV512, CCD-TRV57, CCD-TRV57E, CCD-TRV58, CCD-TRV608, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV65E, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV87E, CCD-TRV88, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV98, CCD-TRV98E, CCD-TRV99, DCR-SR300C, DCR-TR7000, DCR-TR7000E, DCR-TRV140, DCR-TRV140E, DCR-TRV145, DCR-TRV145E, DCR-TRV20, DCR-TRV20E, DCR-TRV210, DCR-TRV230, DCR-TRV230E, DCR-TRV238, DCR-TRV238E, DCR-TRV239E, DCR-TRV240, DCR-TRV240E, DCR-TRV240K, DCR-TRV245, DCR-TRV245E, DCR-TRV250, DCR-TRV250 Studio, DCR-TRV250E, DCR-TRV265, DCR-TRV265E, DCR-TRV270, DCR-TRV270E, DCR-TRV280, DCR-TRV285, DCR-TRV285E, DCR-TRV30, DCR-TRV30E, DCR-TRV310, DCR-TRV310E, DCR-TRV320, DCR-TRV320E, DCR-TRV330, DCR-TRV330E, DCR-TRV340, DCR-TRV340E, DCR-TRV345, DCR-TRV345E, DCR-TRV355, DCR-TRV355E, DCR-TRV360, DCR-TRV460, DCR-TRV460E, DCR-TRV480, DCR-TRV480E, DCR-TRV5, DCR-TRV50E, DCR-TRV510, DCR-TRV510E, DCR-TRV520, DCR-TRV520E, DCR-TRV525, DCR-TRV530, DCR-TRV530E, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV7, DCR-TRV70, DCR-TRV70K, DCR-TRV720, DCR-TRV720E, DCR-TRV730, DCR-TRV730E, DCR-TRV740, DCR-TRV740E, DCR-TRV80, DCR-TRV80E, DCR-TRV820, DCR-TRV840, DCR-TRV9, DCR-TRV940E, DCR-TRV950, DCR-TRV950E ¦ Sony Mavica-MVC-FD100, MVC-FD200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.