Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus MN1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURACELL Plus MN1400-LR14-C-Baby - 2er Blister
DURACELL Plus MN1400-LR14-C-Baby - 2er Blister
Artikel-Nr.:
     C1006-1208783
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN 1400/LR 14 K2
EAN/GTIN:
     5000394038165
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Heute ist Duracell der weltweit führende Hersteller und Vertreiber von hochleistungsfähigen Alkali-Mangan-Batterien. Die Geschichte ständiger Innovationen setzt sich auch heute noch mit immer neuen Batterieprodukten von DURACELL fort. Zum Vertriebsprogramm von Duracell zählen primäre Lithium-, Silber-Oxid- und Zink-Luft-Batterien. Das Unternehmen verfügt weltweit über 10 Produktionsstätten für Batterien. Das Vertriebsgebiet für Duracell-Batterien ist die ganze Welt, und der Verkauf erfolgt in erster Linie unter dem Warenzeichen DURACELL .
Duracell Plus MN1400 - Batterie 2 x C - Alkalisch (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
69 g
Produkttyp
Batterie
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
05000394038141
ab € 2,54*
Ähnlich
Duracell
MN 1500/LR 6 K4
ab € 2,76*
Ähnlich
Duracell
MN 1604/6 LR 61 K1
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.