Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HVL HL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1280950
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HVLHL1.CE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte sony
Der Name Sony steht als Synonym für innovative Produkte, herausragende Technologien und exzellente Qualität. Auf der Grundlage technologischer Innovationen entwickelt Sony Produkte, die denen der Mitbewerber einen Schritt voraus sind. Es sind Produkte, die ihren Benutzern Freude bereiten - durch exzellente Qualität und außergewöhnliches Design.
Sony HVL HL1 - Videolicht - für Handycam DCR-HC42, DCR-HC90, DCR-PC55
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
30 g
Produkttyp
Videolicht
Paketinhalt
Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Handycam DCR-HC42, DCR-HC90, DCR-PC55/B, DCR-PC55/R, DCR-PC55/S, DCR-PC55/W, DCR-PC55E, DCR-PC55EB
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.