Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Novoflex Castel Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1289277
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CASTEL-Q
EAN/GTIN:
     4054318027507
Seit über 50 Jahren stellt NOVOFLEX Zubehör für Film und Foto her, das in seiner Art auf dem Weltmarkt sicherlich einmalig ist. Alle NOVOFLEX Produkte entstehen aus den Bedürfnissen der Praxis, aus den großen und kleinen Problemen des Fotoalltages.
Novoflex Castel Q - Einstellschlitten
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
450 g
Produkttyp
Einstellschlitten
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.